Kurtka Fulda 2XL

Nr art.: 091459 2XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w biodrach cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 65% poliestru; 35% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 270
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801
  • pranie: Pranie kolorowe w 60 ℃; Nadaje się do pralni przemysłowych

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria UNIQUE
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 65% poliestru; 35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 270 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801
pranie Pranie kolorowe w 60 ℃; Nadaje się do pralni przemysłowych
kolor bławatkowy / granat
wielkość unisex 2XL
Rodzaj produktu Kurtka robocza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091459 2XL
EAN / GTIN 5711074096374
Numer producenta 12209-442-11010 2XL

Opis

Wykonanie:

Mascot® UNIQUE.Ergonomiczna linia odzieży roboczej z przemyślanymi szczegółami obejmuje szeroką gamę produktów w różnych kolorach, rozmiarach i jakościach materiału. Szczególnie wytrzymała dzięki potrójnym szwom. Zintegrowane elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność.
Kurtka ze stojącym kołnierzem i dwiema kieszeniami na piersiach z klapką oraz kieszonką wewnętrzną.
  • przedłużone plecy zapewniają wysoki komfort noszenia przy pracy na klęczkach
  • duża swoboda ruchu dzięki formowanym rękawom
  • zapięcie na zamek z listwą chroniącą przez złymi warunkami atmosferycznymi i krytymi zatrzaskami
  • pasek i mankiety na rękawach regulowane są napami na szerokość.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach, rozmiarach i jakościach materiału. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.
Kurtka połączenie kolorów granat i niebieski pod nr 091457.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "UNIQUE" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka