Damskie szorty ze streczem ACCELERATE 44

Nr art.: 091405 44
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni damskich Diamond Fit

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar INT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 88% poliestru; 12% elastanu
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 275
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ACCELERATE
Rodzaj damskie
skład tkaniny 88% poliestru; 12% elastanu
gramatura materiału / gęstość tkaniny 275 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego
kolor granatowy
Rozmiar odzieżowy DE 44
Rodzaj produktu Szorty

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091405 44
EAN / GTIN 5711074722839
Numer producenta 18044-511-010 C44

Opis

Wykonanie:

Spodnie o ergonomicznym kroju z serii ACCELERATE dopasowują się do naturalnych ruchów ciała. Dzięki niskiemu stanowi nie krępują ruchów. Podkreślający figurę pas optymalnie umożliwia wykonywanie wszystkich pozycji roboczych. Kieszenie są zintegrowane z krojem spodni, a szwy mają podwójne przeszycie.
  • Rozporek na zamek błyskawiczny.
  • Kieszenie przednie.
  • Kieszonki na pośladkach.
  • Kieszeń na nogawce ze schowkiem na telefon komórkowy, patką, zatrzaskiem i zdejmowanym uchwytem na karty.
  • Kieszeń na metrówkę.

Dzięki zastosowaniu technologii Ultimate-Stretch materiał jest wyjątkowo elastyczny i nie naciąga się ani nie niszczy. Stretch rozciągający się w czterech kierunkach łączy niewielką masę z bardzo dużą wytrzymałością. Ponadto funkcjonalny materiał nie przepuszcza wody, a dzięki elementom odblaskowym jest bardzo dobrze widoczny.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ACCELERATE" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka