{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ACCELERATE | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 88% poliestru; 12% elastoolefina | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 275 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | granatowy | |
Rozmiar odzieżowy DE | 52 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091400 52 | |
EAN / GTIN | 5711074696734 | |
Numer producenta | 18279-511-010 82C52 |