{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Highline | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura) | |
Prasowanie | gorący, do maks. 200°C | |
kolor | szary łupek / czarny | |
materiał | bawełna, poliester | |
Rozmiar odzieżowy DE | 50 | |
wielkość FR | 46 | |
zapięcie spodni | zamek błyskawiczny | |
zamknięcie wtykowe | sprzączki na szelkach | |
zakończenie nogawki | płaski, otwarty | |
liczba kieszeni bocznych | 2 | |
kieszenie boczne | wstawiony | |
liczba kieszeni na kolanie | 2 | |
liczba kieszeni na metrówkę | 2 | |
liczba kieszeni na udzie | 1 | |
kieszeń na udzie z klapką i zamknięciem na rzep | tak | |
kieszeń na komórkę | tak | |
Kieszeń na bawecie | z klapką i zamknięciem na rzep | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091332 50 | |
EAN / GTIN | 4030913068633 | |
Numer producenta | 2332 050 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ogrodniczki Highline 50
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
192,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
412,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | szary łupek / czarny | granatowo-czarny |
Rozmiar odzieżowy DE | 50 | 50 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 285 | 265 |
skład tkaniny | 35% bawełny ;65% poliestru | 33% bawełny ;3% elastoolefina ;64% poliestru |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | Pranie koloru w 60 ℃ |
Seria | Highline | Przemysł |
Rodzaj | męskie | męska |