Bluza Highline 63

Nr art.: 091312 63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 35% bawełny; 65% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285
  • odzież standardowa: Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie koloru w 60℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Highline
Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj męskie
skład tkaniny 35% bawełny; 65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 285 g/m2
odzież standardowa Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie koloru w 60℃
wybielanie nie wybielać
czyszczenie chemiczne Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura)
Prasowanie gorący, do maks. 200°C
kolor szary łupek / czarny
Rozmiar odzieżowy DE 63
wielkość FR 59
zapięcie bluzy zamek błyskawiczny
kryte zapięcie na plisie tak
zakończenie rękawów regulowany mankiet z zapięciem na rzep
ściągacz pasek z gumą
fałdy na plecach tak
liczba kieszeni na piersiach z klapką i zamknięciem na rzepy 2
liczba kieszeni bocznych 2
kieszenie boczne nasadzane
usytuowanie kieszeni na komórkę na lewym rękawie
Rodzaj produktu Kurtka robocza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091312 63
EAN / GTIN 4030913888231
Numer producenta 2312 063

Opis

Wykonanie:

Świeża i nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.
Kurtka na pasku z kontrafałdą na plecach i gumą w pasie zapewniającą optymalny komfort noszenia.
  • Dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep.
  • Kryte przednie zapięcie na rzep.
  • Kieszonka na komórkę na lewym ramieniu.
  • Dwie, naszywane kieszonki boczne.
  • Regulowany pasek mankietu zapinany na rzep.

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
Kurtka połączenie kolorów niebieski i morski pod nr 091311.