• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kurtka ACTIVIQ L

Nr art.: 091202 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

KÜBLER Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki KÜBLER

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Sleeve length cm Wysokość cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 35% bawełny; 65% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 270
  • pranie: Pranie delikatne 60 °C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ACTIVIQ
Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 35% bawełny; 65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 270 g/m2
pranie Pranie delikatne 60 °C
wybielanie nie wybielać
czyszczenie chemiczne delikatne czyszczenie za pomocą perchloroetylenu
suszenie delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie umiarkowanie gorące, do maks. 150℃
kolor chabrowy / czarny
wielkość unisex L
Rodzaj produktu Kurtka robocza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091202 L
EAN / GTIN 4053813269955
Numer producenta 1250 5365 4699 L

Opis

Wykonanie:

Sportowa linia odzieży roboczej KÜBLER ACTIVIQ odznaczająca się idealnym dopasowaniem. Dzięki zintegrowanym strefom ruchu ubranie dopasowuje się idealnie do każdej sytuacji roboczej. Z dynamicznymi wstawkami kontrastowymi i odblaskowymi zapewniającymi lepszą widoczność. Duża powierzchnia wolna oferuje miejsca na indywidualne dopasowanie. Aby nie zadrapać delikatnych materiałów wszystkie zapięcia zostały zakryte. Liczne kieszenie oferują dobre możliwości przechowywania narzędzi, miarek, komórki itp.
Dopasowana kurtka z modnym kołnierzem stojącym i leżącym. Dodatkowy komfort zapewnia ochrona brody i karku. Większą elastyczność zapewniają strefy ruchu w obszarze łokci i barków. Łatwa indywidualizacja dzięki odpinanej kieszeni EasyBrand na piersi.
  • Dwie kieszenie napoleońskie zapinane na zamek.
  • Dwie kieszenie boczne z guzikiem wciskanym.
  • Kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep.
  • Kieszeń na ramieniu ze zintegrowaną kieszenią na sztyft.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.
Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.