{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ACTIVIQ | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
pranie | Pranie delikatne 60 °C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | delikatne czyszczenie za pomocą perchloroetylenu | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
kolor | chabrowy / czarny | |
wielkość unisex | 3XL | |
Rodzaj produktu | Kurtka robocza |
Numer artykułu | 091202 3XL | |
EAN / GTIN | 4053813269986 | |
Numer producenta | 1250 5365 4699 3XL |