Kurtka Pulsschlag 58

Nr art.: 091152 58
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

KÜBLER Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki KÜBLER

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Sleeve length cm Wysokość cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 35% bawełny; 65% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 260
  • pranie: Bielizna kolorowa, 60 °C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pulsschlag
Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj męskie
skład tkaniny 35% bawełny; 65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 260 g/m2
pranie Bielizna kolorowa, 60 °C
wybielanie nie wybielać
czyszczenie chemiczne Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie gorący, do maks. 200°C
kolor ciemnoniebieski / antracyt
wielkość UK 42R
wielkość US 42/34
Wielkość ES 54
Wielkość NL 58
Rozmiar odzieżowy DE 58
wielkość FR 54
wielkość IT 54
Rodzaj produktu Kurtka robocza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091152 58
EAN / GTIN 4053813264295
Numer producenta 1324 5353-4897 GR.58

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości odzież robocza z wyszukanych materiałów. Nowoczesny design z przemyślanymi szczegółami wyposażenia. Lepsza widoczność dzięki elementom odblaskowym. Punkty obciążenia są zabezpieczone zatrzaskami w celu wydłużenia trwałości.
Kurtka o dopasowanym kroju i ze wzmocnieniami CORDURA® w obszarze łokci.
  • kołnierz z wygodną wkładką ze stretchu w obszarze karku
  • dwie kieszenie na piersiach z klapką i rzepem
  • dwie kieszenie boczne z zatrzaskami
  • dwie kieszenie wewnętrzne, jedna z kieszenią na smartfon
  • zapinana z przodu na zamek błyskawiczny, z ochroną brody
  • ramiona, mankiety i podwinięcie dołu z wkładką ze stretchu.

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
Bluza niebiesko-czarna pod 091151.
Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.