{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pulsschlag | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
pranie | Bielizna kolorowa, 60 °C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | gorący, do maks. 200°C | |
kolor | ciemnoniebieski / antracyt | |
wielkość UK | 36R | |
wielkość US | 40/34 | |
Wielkość ES | 46 | |
Wielkość NL | 52 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 52 | |
wielkość FR | 46 | |
wielkość IT | 46 | |
Rodzaj produktu | Kurtka robocza |
Numer artykułu | 091152 52 | |
EAN / GTIN | 4053813264264 | |
Numer producenta | 1324 5353-4897 GR.52 |