Przemysłowe ściereczki do czyszczenia R

Nr art.: 089181 R
(PLN 0,89 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    poprzednie oznaczenie Tork 520
    odcinki 390
    szerokość 320 mm
    długość 380 mm
    pasują do uchwytów/dozowników W1, W2, W3
    Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 089181 R
    EAN / GTIN 7322540057492
    Numer producenta 520337

    Opis

    Wykonanie:

    Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
    Przemysłowe ściereczki do czyszczenia Tork stanowią idealną alternatywę dla szmat pranych i wypożyczanych czyściw. Dzięki swojej elastyczności i miękkości umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń nawet z niedużych przestrzeni oraz trudnych w czyszczeniu elementów o małych wymiarach bez rysowania powierzchni. Są wystarczająco wytrzymałe, aby wchłaniać oleje, smary i zabrudzenia, a także nadają się do stosowania z większością rozpuszczalników. Pasują do wydajnych i bezpiecznych dozowników stojących i ściennych Tork oraz dozowników Tork Maxi do ręczników centralnie dozowanych i dozowników Boxed Combi do ręczników w roli, które umożliwiają pobieranie produktu jedną ręką.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka