Performance uchwyty/dozowniki ręczników papierowych W1

Nr art.: 089160 W1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta W1
    maksymalna szer. rolki 43 cm
    Krawędź zrywana z zębami wzmocnionymi włóknem szklanym tak
    pasują do rolek papieru z tuleją o ⌀ 71 mm - 73 mm
    Elementy mocujące w zakresie dostawy tak
    Rodzaj produktu Uchwyty na rolkę papieru

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 089160 W1
    EAN / GTIN 7322540430912
    Numer producenta 652108

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo stabilny uchwyt i dozownik ręczników papierowych
    stabilny uchwyt ścienny z materiałami do mocowania.
    do rolek papieru z tulejami o ⌀ 71 - 73 mm. Maksymalna szerokość 43 cm.

    Wskazówka:

    Dostawa bez rolki lub ręczników.
    Części zamienne nie są dostarczane.