Ściereczki do czyszczenia pozostawiające b. mało włókien R

Nr art.: 089135 R
(PLN 1,43 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    poprzednie oznaczenie Tork Purotop
    odcinki 500
    szerokość 275 mm
    długość 360 mm
    pasują do uchwytów/dozowników F1, W1
    Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 089135 R
    EAN / GTIN 7322540741186
    Numer producenta 190494

    Opis

    Wykonanie:

    Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
    Ręczniki nadają się do kontaktu z żywnością.
    Tork Ściereczki do czyszczenia pozostawiające szczególnie mało włókien (Purotop): stosowane do usuwania środków czyszczących, dezynfekcyjnych i rozpuszczalników. Do czyszczenia armatury i okładzin wewnętrznych oraz do dezynfekcji urządzeń elektrycznych. Przetestowane i dopuszczone przez przemysł samochodowy.

    Pasuje do:

    Uchwyt ręczników papierowych nr 089160, wielk. F1, W1.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka