Bardzo grube uniwersalne ręczniki papierowe (niebieskie) W

Nr art.: 089132 W
(PLN 0,29 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork 430
odcinki 1×1000
liczba warstw 2
szerokość 370 mm
długość 340 mm
kolor niebieskie
pasują do uchwytów/dozowników W1
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 089132 W
EAN / GTIN 7322540183726
Numer producenta 130070

Opis

Wykonanie:

Szeroka oferta specjalnych ręczników do wycierania i czyszczenia. Każdy ręcznik powstał z myślą o specjalnych zastosowaniach. W połączeniu z odpowiednim dozownikiem tworzy wydajny system.
Ręczniki nadają się do kontaktu z żywnością.
Bardzo grube uniwersalne ręczniki papierowe (430) nadają się do wycierania cieczy i osuszania dłoni.
Odpowiednie ściereczki do wycierania zasysają rozlane ciecze wyraźnie wydajniej i skuteczniej, lub pochłaniają zanieczyszczenia i kurz. Dłonie są chronione przed zanieczyszczeniami i wysokimi temperaturami. Ściereczki do wycierania są dostępne na rolce lub jako pojedyncze sztuki.

Pasuje do:

Uchwyt ręczników papierowych nr 089160 rozm. W1.