Zestaw standardowych ręczników papierowych, opakowanie 2 szt. W

Nr art.: 089103 W
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 0,15 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork 320
odcinki 2×1000
liczba warstw 2
szerokość 370 mm
długość 340 mm
kolor niebieskie
pasują do uchwytów/dozowników F1, W1
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Numer producenta 128408

Opis

Wykonanie:

Szeroka oferta specjalnych ręczników do wycierania i czyszczenia. Każdy ręcznik powstał z myślą o specjalnych zastosowaniach. W połączeniu z odpowiednim dozownikiem tworzy wydajny system.
Tork Standardowe ręczniki papierowe (320): do normalnego wycierania.
Odpowiednie ściereczki do wycierania zasysają rozlane ciecze wyraźnie wydajniej i skuteczniej, lub pochłaniają zanieczyszczenia i kurz. Dłonie są chronione przed zanieczyszczeniami i wysokimi temperaturami. Ściereczki do wycierania są dostępne na rolce lub jako pojedyncze sztuki.

Pasuje do:

Uchwyt ręczników papierowych nr 089160, wielk. F1 / W1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne