{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ drutu łańcucha | 8 mm | |
długość użytkowa | 1 m | |
Nośność WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
Nośność WLL β = 45° – 60° | 3 000 kg | |
Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe |
Numer artykułu |
086446 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050002049154
Kopiuj |
|
Numer producenta |
H48SL1TYP1
Kopiuj |
|
Manufacturer | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |