Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe A2 m

Nr art.: 086446 A2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ drutu łańcucha 8 mm
długość użytkowa 2 m
Nośność WLL β = 0° – 45° 4 250 kg
Nośność WLL β = 45° – 60° 3 000 kg
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086446 A2
EAN / GTIN 4032378142293
Numer producenta H48SL2TYP1(VKH-G)

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.
Zawiesia łańcuchowe skracane. Długość łańcucha można skrócić hakiem skracającym z główką widłową.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.