{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ drutu łańcucha | 8 mm | |
długość użytkowa | 5 m | |
Nośność WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
Nośność WLL β = 45° – 60° | 3 000 kg | |
Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe |
Numer artykułu | 086436 A5 | |
EAN / GTIN | 2050002048966 | |
Numer producenta | H38SL5TYP1(VKH-G) |