{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ drutu łańcucha | 8 mm | |
długość użytkowa | 2 m | |
Nośność WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
Nośność WLL β = 45° – 60° | 3 000 kg | |
Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe |
Numer artykułu | 086436 2 | |
EAN / GTIN | 4032378140855 | |
Numer producenta | H38SL2TYP1 |