{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ drutu łańcucha | 6 mm | |
długość użytkowa | 3 m | |
Nośność WLL β = 0° – 45° | 2 360 kg | |
Nośność WLL β = 45° – 60° | 1 700 kg | |
Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe |
Numer artykułu | 086435 3 | |
EAN / GTIN | 4032378140763 | |
Numer producenta | H36SL3TYP1 | |
Manufacturer | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |