{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ řetězu | 6 mm | |
Užitná délka | 1 m | |
Nosnost WLL β = 0° – 45° | 2 360 kg | |
Nosnost WLL β = 45° – 60° | 1 700 kg | |
Druh produktu | Vázací řetěz |
Numer artykułu | 086435 1 | |
EAN / GTIN | 4032378140749 | |
Numer producenta | H36SL1TYP1 |