{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ drutu łańcucha | 6 mm | |
długość użytkowa | 1 m | |
Nośność WLL β = 0° – 45° | 1 600 kg | |
Nośność WLL β = 45° – 60° | 1 120 kg | |
Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe |
Numer artykułu | 086425 A1 | |
EAN / GTIN | 4032378141616 | |
Numer producenta | H26SL1TYP1(VKH-G) |