{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ drutu łańcucha | 6 mm | |
długość użytkowa | 4 m | |
Nośność WLL β = 0° – 45° | 1 600 kg | |
Nośność WLL β = 45° – 60° | 1 120 kg | |
Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe |
Numer artykułu | 086425 4 | |
EAN / GTIN | 2050002048676 | |
Numer producenta | H26SL4TYP1 |