Pętle zaciskowe, niebieskie, 8000 kg 4 m

Nr art.: 086280 4
(PLN 118,89 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość obwodu pętli 8 m
    długość użytkowa 4 m
    Szerokość pasa pętli 90 mm
    Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 8 000 kg
    Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 6 400 kg
    Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 16 000 kg
    Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 11 200 kg
    Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 8 000 kg
    Rodzaj produktu Pętla okrągła

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 086280 4
    EAN / GTIN 4049924501794
    Numer producenta TE080040

    Opis

    Wykonanie:

    Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

    Zastosowanie:

    Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

    Wskazówka:

    Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).