Pętle zaciskowe, niebieskie, 8000 kg 3 m

Nr art.: 086280 3
(PLN 121,30 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość obwodu pętli 6 m
długość użytkowa 3 m
Szerokość pasa pętli 90 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 8 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 6 400 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 16 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 11 200 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 8 000 kg
Rodzaj produktu Pętla okrągła

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086280 3
EAN / GTIN 2050001735744
Numer producenta TE080030

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

Wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).
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
    długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka