{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość obwodu pętli | 6 m | |
długość użytkowa | 3 m | |
Szerokość pasa pętli | 48 mm | |
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL | 2 000 kg | |
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL | 1 600 kg | |
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° | 4 000 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° | 2 800 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° | 2 000 kg | |
Rodzaj produktu | Pętla okrągła |
Numer artykułu | 086255 3 | |
EAN / GTIN | 4049924500155 | |
Numer producenta | TE020030 | |
Manufacturer | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |