Pętle zaciskowe, zielone, 2000 kg 0,5 m

Nr art.: 086255 0,5
(PLN 43,24 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość obwodu pętli 1 m
długość użytkowa 0,5 m
Szerokość pasa pętli 48 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 2 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 1 600 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 4 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 2 800 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 2 000 kg
Rodzaj produktu Pętla okrągła

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086255 0,5
EAN / GTIN 8718126206740
Numer producenta TE020005

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

Wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).