Pas ściągający, 2-częściowy, z grzechotką i hakiem 8 m

Nr art.: 086220 8
(PLN 14,33 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 8 m
szerokość pasa 50 mm
siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN) 300 daN
maksymalna siła mocowania LC 2 000 daN
norma EN12195-2
Rodzaj produktu Pas do mocowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086220 8
EAN / GTIN 4049924500070
Numer producenta SB50BH/2308/OR

Opis

Wykonanie:

bardzo mocne i odporne na rozciąganie pasy z włókna poliestrowego, trwale powlekane poliuretanem (wg EN 12195-2). Solidne, łatwe w obsłudze napinacze zapadkowe i haki odporne na korozję.

Zastosowanie:

Do ustalania, mocowania i łączenia elementów w warsztacie i podczas transportu.

Wskazówka:

Pasy ściągające nie są oznaczane kolorami. Kolory mogą się różnić.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.