Pas ściągający, 2-częściowy, z grzechotką i hakiem 10 m

Nr art.: 086220 10
(PLN 12,70 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 10 m
szerokość pasa 50 mm
siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN) 300 daN
maksymalna siła mocowania LC 2 000 daN
norma EN12195-2
Rodzaj produktu Pas do mocowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086220 10
EAN / GTIN 4049924500087
Numer producenta SB50BH/2310/OR

Opis

Wykonanie:

bardzo mocne i odporne na rozciąganie pasy z włókna poliestrowego, trwale powlekane poliuretanem (wg EN 12195-2). Solidne, łatwe w obsłudze napinacze zapadkowe i haki odporne na korozję.

Zastosowanie:

Do ustalania, mocowania i łączenia elementów w warsztacie i podczas transportu.

Wskazówka:

Pasy ściągające nie są oznaczane kolorami. Kolory mogą się różnić.