{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość skoku | 160 mm | |
ilość oleju | 1 135 ml | |
⌀ zewn. siłownika | 125 mm | |
wysokość w stanie wsuniętym | 285 mm | |
siła rozciągająca / ściskająca maks. | 500 kN | |
masa | 24 kg | |
Rodzaj produktu | Siłowniki hydrauliczne |
Numer artykułu | 086060 50/160 | |
EAN / GTIN | 4025092150323 | |
Numer producenta | YS-50/160, |