Siłowniki uniwersalne YS  10/100

Nr art.: 086060 10/100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

siła nacisku / skok (t/mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość skoku 100 mm
    ilość oleju 146 ml
    ⌀ zewn. siłownika 57 mm
    wysokość w stanie wsuniętym 178 mm
    siła rozciągająca / ściskająca maks. 100 kN
    masa 2,8 kg
    Rodzaj produktu Siłowniki hydrauliczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 086060 10/100
    EAN / GTIN 4025092150071
    Numer producenta YS-10/100,

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.
    Siłowniki uniwersalne szczególnie dobrze znoszą obciążenia boczne, są cofane
    sprężyną i posiadają tylko jedno przyłącze węża.

    Zastosowanie:

    Do wszystkich prac, przy których wymagana jest duża siła nacisku i małe wymiary. Nadają się szczególnie do zastosowania w przyrządach i prasach warsztatowych, dzięki seryjnemu, metrycznemu gwintowi mocującemumogą być stosowane we wszystkich położeniach.

    W dostawie:

    Przyłącze ciśnieniowe 3/8-NPT. Dostawa w stanie gotowym do eksploatacji, to znaczy wraz z tuleją złączki, hartowanym elementem naciskowym (stempel) i gwintem mocującym, bez przewodów przyłączeniowych i adaptera.

    Wskazówka:

    Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione
    i odpowietrzone.

    Ręczne pompy hydrauliczne zob. nr 086050, węże hydr. zob. nr 086081, manometr nr 086087.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka