{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
prędkość podnoszenia | 4 m/min; 1 m/min | |
Wielkość skoku normalnego | 3 m | |
ilość cięgieł łańcuchowych | 2 | |
stopień ochrony IP | IP 55; IP 65 | |
nośność | 500 kg | |
masa | 21 kg | |
Rodzaj produktu | Wciągnik dźwigniowy |
Numer artykułu | 086036 0,5-4 | |
EAN / GTIN | 2050001940476 | |
Numer producenta | N06700548 |