Wciągniki łańcuchowe elektryczne CPVF VEGO, Typ: 0,25-8

Nr art.: 086036 0,25-8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 55; IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

prędkość podnoszenia 8 m/min; 2 m/min
Wielkość skoku normalnego 3 m
ilość cięgieł łańcuchowych 1
stopień ochrony IP IP 55; IP 65
nośność 250 kg
masa 18 kg
Rodzaj produktu Wciągnik dźwigniowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086036 0,25-8
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001940469
Kopiuj
Numer producenta N06700547
Kopiuj
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Wciągnik łańcuchowy elektryczny z hakiem ładunkowym o solidnej i niezawodnej konstrukcji. Wyłącznik krańcowy dla najwyższego i najniższego położenia haka zwiększa trwałość sprzęgła poślizgowego, silnika i przekładni. Grupa zespołów napędowych 1 Am, czas włączenia 50 % przy jednej prędkości, standardowe napięcie zasilające (400 V/50 Hz). Zwiększone bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki sterowaniu stycznikowemu 42 V, obudowanemu łącznikowi sterowniczemu o stopniu ochrony IP65 i silnikom o stopniu ochrony IP55.
Z dwoma prędkościami (podnoszenie dokładne).

Funkcja:

IP55: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem. (Obowiązuje dla silnika).
IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem. (Obowiązuje dla łącznika sterowniczego).

Wskazówka:

Wersje z 2 prędkościami (podnoszenie dokładne), z innymi wysokościami podnoszenia, mechanizmem jezdnym, pojemnikiem na łańcuch, radiem oraz wersja 230 V na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka