Wciągniki uniwersalne z wyposażeniem podstawowym 1,6 t

Nr art.: 086023 1,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (t) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta TU 16
nośność 1,6 t
Nośność kg 1 600 kg
Masa dźwigni rurowej 2,3 kg
Masa dźwignika uniwersalnego 18 kg
Rodzaj produktu Wciągnik uniwersalny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086023 1,6
EAN / GTIN 2050001741288
Numer producenta 058379

Opis

Wykonanie:

Wciągniki uniwersalne są urządzeniami przenośnymi, służącymi do podnoszenia, ciągnięcia i mocowania. Linkę wprowadza się do wciągnika ręcznie i wstępnie napręża lub wyjmuje. Oddzielne dźwignie do podnoszenia i opuszczania, można używać linek o dowolnej długości.
Wciągnik uniwersalny z dodatkowym wyposażeniem podstawowym, składający się z dźwigni rurowej, 20 m linki z ostrym końcem i hakiem na sercówce, nawiniętej na bębnie z napędem ręcznym.

Wskazówka:

Inne wciągniki uniwersalne (np.„Jockey” albo do transportu osobowego) i wyposażenie dostarczane na zamówienie.