Wciągniki uniwersalne z wyposażeniem podstawowym, nośność: 0,8t

Nr art.: 086023 0,8
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
nośność (t) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta TU 8
nośność 0,8 t
Nośność kg 800 kg
Masa dźwigni rurowej 1 kg
Masa dźwignika uniwersalnego 8,4 kg
Rodzaj produktu Wciągnik uniwersalny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086023 0,8
EAN / GTIN 2050001741271
Numer producenta 058279

Opis

Wykonanie:

Wciągniki uniwersalne są urządzeniami przenośnymi, służącymi do podnoszenia, ciągnięcia i mocowania. Linkę wprowadza się do wciągnika ręcznie i wstępnie napręża lub wyjmuje. Oddzielne dźwignie do podnoszenia i opuszczania, można używać linek o dowolnej długości.
Wciągnik uniwersalny z dodatkowym wyposażeniem podstawowym, składający się z dźwigni rurowej, 20 m linki z ostrym końcem i hakiem na sercówce, nawiniętej na bębnie z napędem ręcznym.

Wskazówka:

Inne wciągniki uniwersalne (np.„Jockey” albo do transportu osobowego) i wyposażenie dostarczane na zamówienie.