Trzypunktowe wózki do transportu ciężkich ładunków typu LX, kierowane, nośność: 6t

Nr art.: 086009 6
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
7 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (t) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta LX-6
wysokość powierzchni ładunkowej przedniej 115 mm
długość powierzchni ładunkowej przedniej 185 mm
szerokość powierzchni ładunkowej przedniej 150 mm
wysokość powierzchni ładunkowej tylnej 115 mm
długość powierzchni ładunkowej tylnej 300 mm
szerokość powierzchni ładunkowej tylnej 250 mm
zakres regulacji z tyłu od − do 500 mm - 1 400 mm
⌀ koła 85 mm
Szerokość koła 90 mm
Liczba kół z tyłu 8
Liczba kół z przodu 4
nośność 6 t
masa 45 kg
Rodzaj produktu Wózek do transportu ciężkich ładunków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086009 6
Kopiuj
EAN / GTIN 4025092163781
Kopiuj
Numer producenta LX-6
Kopiuj
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Trzypunktowe podwozia do transportu średnich ładunków. Z dyszlem i tylną częścią podwozia. Obie równe, tylne części podwozia są wyposażone w regulowane drążki. Nośność całkowita dzieli się w 50% na przednie i tylne części podwozia.

W dostawie:

Trzy części podwozia, dwa drążki łączące, dyszel.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka