{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | LX-12 | |
wysokość powierzchni ładunkowej przedniej | 115 mm | |
długość powierzchni ładunkowej przedniej | 400 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej przedniej | 220 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej tylnej | 115 mm | |
długość powierzchni ładunkowej tylnej | 300 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej tylnej | 250 mm | |
zakres regulacji z tyłu od − do | 500 mm - 1 400 mm | |
⌀ koła | 85 mm | |
Szerokość koła | 90 mm | |
Liczba kół z tyłu | 8 | |
Liczba kół z przodu | 8 | |
nośność | 12 t | |
masa | 80 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek do transportu ciężkich ładunków |
Numer artykułu | 086009 12 | |
EAN / GTIN | 4025092163798 | |
Numer producenta | LX-12 |