Podwozie i transporter, typ LF kółka stałe 6 t

Nr art.: 086007 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta LF-6
wysokość 100 mm
długość 415 mm
szerokość 210 mm
⌀ koła 85 mm
Szerokość koła 85 mm
Liczba kół 6
nośność 6 t
masa 12 kg
Rodzaj produktu Wózek do transportu ciężkich ładunków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086007 6
EAN / GTIN 4025092163866
Numer producenta LF-6

Opis

Wykonanie:

Bezobsługowe części podwozia do transportu średnio ciężkich ładunków. Kółka nylonowe odporne na ścieranie z przeciwpoślizgową okładziną gumową mogą być stosowane pojedynczo albo w układzie.
wykonanie z dwoma obudowanymi łożyskami kulkowymi w każdym kółku stałym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.