{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | LF-2,5 | |
wysokość | 100 mm | |
długość | 275 mm | |
szerokość | 120 mm | |
⌀ koła | 85 mm | |
Szerokość koła | 90 mm | |
Liczba kół | 2 | |
nośność | 2,5 t | |
masa | 4 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek do transportu ciężkich ładunków |
Numer artykułu | 086007 2,5 | |
EAN / GTIN | 4025092163842 | |
Numer producenta | LF-2,5 |