{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 48 N | |
⌀ | 32 mm | |
⌀ otworu mocującego | 7,1 mm | |
wysokość | 25,4 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | AlNiCo | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 550 °C | |
Rodzaj produktu | Magnes guzikowy |
Numer artykułu | 085946 32 | |
EAN / GTIN | 4045197608604 | |
Numer producenta | 085946 32 |