{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 19 N | |
⌀ | 19 mm | |
⌀ otworu mocującego | 4,8 mm | |
wysokość | 12,7 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | AlNiCo | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 550 °C | |
Rodzaj produktu | Magnes guzikowy |
Numer artykułu | 085946 19 | |
EAN / GTIN | 4045197372895 | |
Numer producenta | 085946 19 |