• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Magnesy prętowe, zestaw 2-elementowy, AlNiCo, ⌀×długość: 6X20mm

Nr art.: 085936 6X20
Kopiuj
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 9,11 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

6 mm
długość 20 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu AlNiCo
Maksymalna odporność na temperaturę 550 °C
Rodzaj produktu Magnes słupkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085936 6X20
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197372642
Kopiuj
Numer producenta 085936 6X20
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • kształt walcowy, bieguny tego samego rodzaju zaznaczone nacięciem
  • materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 550°C (powłoka lakiernicza do100°C)
  • poszczególne pręty można łączyć ze sobą.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka