Magnesy prętowe, zestaw 2-elementowy, AlNiCo, ⌀×długość: 10X30mm

Nr art.: 085936 10X30
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 22,82 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

10 mm
długość 30 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu AlNiCo
Maksymalna odporność na temperaturę 550 °C
Rodzaj produktu Magnes słupkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085936 10X30
EAN / GTIN 4045197372703
Numer producenta 085936 10X30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • kształt walcowy, bieguny tego samego rodzaju zaznaczone nacięciem
  • materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 550°C (powłoka lakiernicza do100°C)
  • poszczególne pręty można łączyć ze sobą.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka