{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 235 N | |
wys. całkowita | 35 mm | |
Szerokość pojedynczego bieguna | 44 mm | |
Głębokość pojedynczego bieguna | 11 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | AlNiCo | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 550 °C | |
Rodzaj produktu | Magnes o dużej sile |
Numer artykułu | 085934 35 | |
EAN / GTIN | 4045197372604 | |
Numer producenta | 085934 35 |