Magnesy o dużej sile z płytką ochronną, AlNiCo, wys. całkowita: 20mm

Nr art.: 085934 20
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
193 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nominalna siła przyczepności 45 N
wys. całkowita 20 mm
Szerokość pojedynczego bieguna 20 mm
Głębokość pojedynczego bieguna 8 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu AlNiCo
Maksymalna odporność na temperaturę 550 °C
Rodzaj produktu Magnes o dużej sile

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085934 20
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197372543
Kopiuj
Numer producenta 085934 20
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • silny magnes mostkowy
  • z otworem do mocowania magnesu (wielk. 35 i 41 z 2 otworami)
  • materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 550°C.

Zastosowanie:

Do trzymania, podnoszenia i sortowania małych przedmiotów stalowych
lub do montażu przekaźników, instrumentów pomiarowych itp.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka