Magnes płaski z otworem 25 mm

Nr art.: 085932 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nominalna siła przyczepności 160 N
    25 mm
    ⌀ otworu 4,5 mm
    wysokość 7 mm
    Materiał rdzenia elektromagnesu neodymowe
    Maksymalna odporność na temperaturę 80 °C
    Rodzaj produktu Magnes płaski

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 085932 25
    EAN / GTIN 5012095608493
    Numer producenta E1002

    Opis

    Wykonanie:

    • odporność na temperaturę do maks. 80℃.
    • ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny neodymowy.
    • obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy

    Zastosowanie:

    Do mocowania, montażu, wbudowania za pomocą śrub.