Magnes płaski z otworem, neodymowe, ⌀: 10mm

Nr art.: 085932 10
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
1 681 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nominalna siła przyczepności 13 N
10 mm
⌀ otworu 3 mm
wysokość 4,5 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu neodymowe
Maksymalna odporność na temperaturę 80 °C
Rodzaj produktu Magnes płaski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085932 10
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001839480
Kopiuj
Numer producenta E998
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

  • odporność na temperaturę do maks. 80℃.
  • ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny neodymowy.
  • obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania za pomocą śrub.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka