Magnes prętowy pasowane, neodym, ⌀: 6mm

Nr art.: 085929 6
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
336 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nominalna siła przyczepności 10 N
6 mm
wysokość 20 mm
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej 10 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu neodym
Materiał powierzchni nikiel
Maksymalna odporność na temperaturę 80 °C
Rodzaj produktu Magnes prętowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085929 6
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001735775
Kopiuj
Numer producenta E750
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

  • ekranowany chwytak prętowy osile przyczepności od 3 do 6 razy większej niżchwytakferrytowy
  • tolerancjana ⌀ zewnętrznejh6.
  • odporność na temperaturę do maks. 80℃
  • rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka