Magnes prętowy pasowane 25 mm

Nr art.: 085929 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nominalna siła przyczepności 450 N
    25 mm
    wysokość 35 mm
    Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej 7 mm
    Materiał rdzenia elektromagnesu neodym
    Materiał powierzchni nikiel
    Maksymalna odporność na temperaturę 80 °C
    Rodzaj produktu Magnes prętowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 085929 25
    EAN / GTIN 2050001737632
    Numer producenta E756

    Opis

    Wykonanie:

    • ekranowany chwytak prętowy osile przyczepności od 3 do 6 razy większej niżchwytakferrytowy
    • tolerancjana ⌀ zewnętrznejh6.
    • odporność na temperaturę do maks. 80℃
    • rdzeń magnetyczny neodymowy.

    Zastosowanie:

    Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.