{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 30 N | |
⌀ | 20 mm | |
wysokość | 6 mm | |
wysokość z gwintem | 13 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | ferryt | |
Materiał powierzchni | ocynkowane | |
gwint | M3 | |
Tuleja gwintowana | tak | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 120 °C | |
masa | 11 g | |
Rodzaj produktu | Magnes płaski |
Numer artykułu | 085915 20 | |
EAN / GTIN | 2050000965265 | |
Numer producenta | E863 |