Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym 100 mm

Nr art.: 085915 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nominalna siła przyczepności 900 N
100 mm
wysokość 22 mm
wysokość z gwintem 42 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu ferryt
Materiał powierzchni ocynkowane
gwint M12
Tuleja gwintowana tak
Maksymalna odporność na temperaturę 120 °C
masa 940 g
Rodzaj produktu Magnes płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085915 100
EAN / GTIN 2050001735751
Numer producenta E874

Opis

Wykonanie:

  • obudowany magnes płaski z ferrytu twardego, z gwintowaną tulejką
  • ocynkowana powierzchnia;
  • odporność na temperaturę do maks. 120°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania za pomocą śrub.

Wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.